Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern 6Au LH M24 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern 6Au LH M24 HP
DIN 934 Sechskantmuttern 6Au LH M24 HP
DIN 934 Sechskantmuttern 6Au LH M24 HP
DIN 934 Sechskantmuttern 6Au LH M24 HP
DIN 934 Sechskantmuttern 6Au LH M24 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-26785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26785
EAN/GTIN:
     4043952284131
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN 934 6Au LH M24 HP
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
36
Gewindeart:
Linksgewinde
m:
19
d:
24
e:
39,55
s:
36
Normart:
DIN
Ausführung:
Linksgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
36
Höhe:
19 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
934
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,5081*
€ 3,6381*
4 Tage
100
25
€ 4,30*
ab € 2,7442*
€ 3,7319*
7 Tage
100
25
€ 4,90*
ab € 2,9725*
€ 3,8025*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,6736*
€ 3,8162*
12 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,7384*
€ 4,6984*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6381*
€ 4,32934
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4481*
€ 4,10324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3581*
€ 3,99614
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2181*
€ 3,82954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0781*
€ 3,66294
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5081*
€ 2,98464
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.