Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern 8 LH M10 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern 8 LH M10 HP
DIN 934 Sechskantmuttern 8 LH M10 HP
DIN 934 Sechskantmuttern 8 LH M10 HP
DIN 934 Sechskantmuttern 8 LH M10 HP
DIN 934 Sechskantmuttern 8 LH M10 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-26780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26780
EAN/GTIN:
     4055248074302
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
sechskantmutter din 934 lg m10
din 934 lg
DIN 934 8 LH M10 HP
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
17
Gewindeart:
Linksgewinde
m:
8
d:
10
e:
18,72
s:
17
Normart:
DIN
Ausführung:
Linksgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
17
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-10-8-Linksgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,049*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7542*
€ 2,0875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.