Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt gelb chrom.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt gelb chrom.
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt gelb chrom.
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt gelb chrom.
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt gelb chrom.
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt gelb chrom.
Artikel-Nr.:
     5417F-26736
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26736
EAN/GTIN:
     4057222115438
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 8 galv.verz.gelb chrom.C Sechskantmuttern Abmessung: M 16
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
24
m:
13
d:
16
e:
26,17
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Oberfläche:
verzinkt gelb
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
24
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,071*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.