Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 6, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 6, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 6, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 6, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 6, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 6, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 6, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 6, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-26719
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26719
EAN/GTIN:
     4028203001309
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmuttern
Sechskant Schlüsselweite:
10 mm
Festigkeitsklasse:
8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
5
d:
6
e:
11,05
s:
10
Normart:
DIN
Gewinde:
M 6
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
10
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-6-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00539*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56665*
€ 1,86431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29602*
€ 1,54226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02751*
€ 0,03274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01194*
€ 0,01421
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00757*
€ 0,00901
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00539*
€ 0,00641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.