Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 42, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 42, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 42, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 42, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 42, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 42, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 42, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 42, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-26716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26716
EAN/GTIN:
     4028203274239
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 42
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
Antriebsgröße:
65
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
34
d:
42
e:
71,3
s:
65
Normart:
DIN
Gewinde:
M 42
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
65
Höhe:
34 mm
Durchmesser:
42 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-42-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4224*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,3584*
€ 14,7065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,6584*
€ 13,8735
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,2984*
€ 13,4451
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,3195*
€ 3,95021
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1624*
€ 3,76326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0424*
€ 3,62046
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4224*
€ 2,88266
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.