Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 30, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 30, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 30, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 30, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 30, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 30, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 30, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 30, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-26711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26711
EAN/GTIN:
     4028203274185
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Sechskant Schlüsselweite:
46 mm
Festigkeitsklasse:
8
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
46
Gewindeart:
metrisch
m:
24
d:
30
e:
50,85
s:
46
Normart:
DIN
Gewinde:
M 30
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
46
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-30-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,556*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,138*
€ 4,92422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,758*
€ 4,47202
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,696*
€ 0,82824
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.