Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 22, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 22, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 22, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 22, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 22, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 22, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 22, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 22, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-26707
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26707
EAN/GTIN:
     4028203274130
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 22
Weitere Informationen:
Sechskant Schlüsselweite:
32 / 34 * mm
Festigkeitsklasse:
8
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
31
Gewindeart:
metrisch
m:
18
d:
22
e:
35,03
s:
32
Normart:
DIN
Gewinde:
M 22
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
32
Höhe:
18 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-22-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2546*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6781*
€ 3,18694
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5213*
€ 0,62035
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4254*
€ 0,50623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4154*
€ 0,49433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3754*
€ 0,44673
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3654*
€ 0,43483
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3046*
€ 0,36247
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2546*
€ 0,30297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.