Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 Gewindestifte Feingewinde M10x1x20, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 916 Gewindestifte Feingewinde M10x1x20, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte Feingewinde M10x1x20, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte Feingewinde M10x1x20, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte Feingewinde M10x1x20, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte Feingewinde M10x1x20, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265703
EAN/GTIN:
     4057221773820
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 10x20x1 45 H, blank, Feingewinde Gewindestifte mit Ringschneide mit Innensechskant; Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Stahl
s:
5
d:
10
l:
20 mm
Antrieb:
Innensechskant
dv:
6
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2653*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2128*
€ 5,01323
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,6965*
€ 0,82884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6465*
€ 0,76934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4881*
€ 0,58084
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4184*
€ 0,4979
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3984*
€ 0,4741
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3884*
€ 0,4622
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3253*
€ 0,38711
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2653*
€ 0,31571
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.