Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 Gewindestifte Feingewinde M6x0,75x16, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 916 Gewindestifte Feingewinde M6x0,75x16, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte Feingewinde M6x0,75x16, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte Feingewinde M6x0,75x16, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte Feingewinde M6x0,75x16, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte Feingewinde M6x0,75x16, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265680
EAN/GTIN:
     4057221773363
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 6x16x0,75 45 H, blank, Feingewinde Gewindestifte mit Ringschneide mit Innensechskant; Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Stahl
s:
3
d:
6
l:
16 mm
Antrieb:
Innensechskant
dv:
3
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Gewindesteigung (fein):
0,75 mm
Länge:
16 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0734*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,589*
€ 3,08091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2031*
€ 0,24169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.