Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 Gewindestifte M10x14, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 916 Gewindestifte M10x14, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M10x14, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M10x14, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M10x14, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M10x14, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M10x14, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-265641
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265641
EAN/GTIN:
     4057221776319
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 10x14 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Ringschneide mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dv:
6
Werkstoffart:
Stahl
s:
5
d:
10
l:
14
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Länge:
14 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0623*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,623*
€ 3,12137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1849*
€ 2,60003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.