Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 916 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-265640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265640
EAN/GTIN:
     4057221776272
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 10x12 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Ringschneide mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dv:
6
Werkstoffart:
Stahl
s:
5
d:
10
l:
12 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Länge:
12 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0502*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4774*
€ 2,94811
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0758*
€ 2,4702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.