Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 Gewindestifte M10x10, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 916 Gewindestifte M10x10, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M10x10, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M10x10, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M10x10, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M10x10, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M10x10, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-265639
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265639
EAN/GTIN:
     4057221776234
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 10x10 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Ringschneide mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dv:
6
Werkstoffart:
Stahl
s:
5
d:
10
l:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Länge:
10 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0341*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2437*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8629*
€ 2,21685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.