Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 Gewindestifte M5x20, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 916 Gewindestifte M5x20, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M5x20, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M5x20, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M5x20, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M5x20, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M5x20, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-265609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265609
EAN/GTIN:
     4057221775145
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 5x20 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Ringschneide mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
dv:
2,5
Werkstoffart:
Stahl
s:
2,5
d:
5
l:
20 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0279*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0456*
€ 1,24426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.