Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern, Feingewinde M12x1,25, niedrige Form, mit Fase Form B, 04 Au verzinkt, Gewindesteigung 1,25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 Sechskantmuttern, Feingewinde M12x1,25, niedrige Form, mit Fase Form B, 04 Au verzinkt, Gewindesteigung 1,25 mm
DIN 439 Sechskantmuttern, Feingewinde M12x1,25, niedrige Form, mit Fase Form B, 04 Au verzinkt, Gewindesteigung 1,25 mm
DIN 439 Sechskantmuttern, Feingewinde M12x1,25, niedrige Form, mit Fase Form B, 04 Au verzinkt, Gewindesteigung 1,25 mm
DIN 439 Sechskantmuttern, Feingewinde M12x1,25, niedrige Form, mit Fase Form B, 04 Au verzinkt, Gewindesteigung 1,25 mm
DIN 439 Sechskantmuttern, Feingewinde M12x1,25, niedrige Form, mit Fase Form B, 04 Au verzinkt, Gewindesteigung 1,25 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-26072
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26072
EAN/GTIN:
     4055248072346
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
DIN 439; Sechskantmuttern, niedrig Form B, Feingewinde, Kl.04; galv. verzinkt; M12x1,25mm
Weitere Informationen:
Lagerware:
J
Abmessung:
M 12 x 1,25
Breite (mm):
140
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
1,25
Besonderheit:
galv. verzinkt
Norm:
439
Normart:
DIN
Höhe:
6
Form:
B
Gewindeart:
Feingewinde
Ausführung:
Feingewinde
Gewindesteigung (fein):
1,25
Höhe (mm):
75
Schlüsselweite:
19
Länge (mm):
180
Volumen (l):
1,890
Antrieb:
Außensechskant
Gewicht/100 (kg):
1,04
Antriebsgröße:
19
Abmessung 2:
1,25 mm
DIN:
439
Veredelung:
galv. verzinkt
Material/Güte:
St
Variante:
M12x1,25mm HP
Artikel-Nr.:
0/0607/001/ 12,0/ 1,25/ /01
m:
6
d:
12
e:
21,1
s:
19
Werkstoff:
04 Au
Oberfläche:
verzinkt
Durchmesser:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0627*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1066*
€ 2,50685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1551*
€ 0,18457
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.