Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 24 x 1,5 x 27, Messing blank, mit Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 24 x 1,5 x 27, Messing blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 24 x 1,5 x 27, Messing blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 24 x 1,5 x 27, Messing blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 24 x 1,5 x 27, Messing blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 24 x 1,5 x 27, Messing blank, mit Bund
Artikel-Nr.:
     5417F-259256
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259256
EAN/GTIN:
     4057221712843
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
din 910 m24x1,5
din 910 m
DIN 910 Messing zyl.-Fein Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Feingew. - Abmessung: M 24 x 1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Verschlussschrauben
d2:
29 mm
l:
18 mm
i:
14 mm
c:
4 mm
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Gewindelänge:
14
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Länge:
27
Antriebsgröße:
22
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
s:
12 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Durchmesser:
24 mm
Norm:
910
Weitere Suchbegriffe: din 910 m24, 910-24-1,5-Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1734*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3434*
€ 3,97865
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,0834*
€ 3,66925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9934*
€ 3,56215
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8834*
€ 3,43125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7534*
€ 3,27655
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1734*
€ 2,58635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.