Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 20 x 1,5 x 26, Messing blank, mit Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 20 x 1,5 x 26, Messing blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 20 x 1,5 x 26, Messing blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 20 x 1,5 x 26, Messing blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 20 x 1,5 x 26, Messing blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 20 x 1,5 x 26, Messing blank, mit Bund
Artikel-Nr.:
     5417F-259254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259254
EAN/GTIN:
     4057221712805
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
din 910 m20x1,5
din 910 m
DIN 910 Messing zyl.-Fein Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Feingew. - Abmessung: M 20 x 1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Verschlussschrauben
i:
14 mm
c:
4 mm
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Gewindelänge:
14
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Länge:
26
Antriebsgröße:
19
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
s:
10 mm
d2:
25 mm
l:
18 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Durchmesser:
20 mm
Norm:
910
Weitere Suchbegriffe: din 910 m20, 910-20-1,5-Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5177*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3877*
€ 2,84136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1377*
€ 2,54386
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0777*
€ 2,47246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9877*
€ 2,36536
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9077*
€ 2,27016
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5177*
€ 1,80606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.