Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 18 x 1,5 x 24, Messing blank, mit Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 18 x 1,5 x 24, Messing blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 18 x 1,5 x 24, Messing blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 18 x 1,5 x 24, Messing blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 18 x 1,5 x 24, Messing blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 18 x 1,5 x 24, Messing blank, mit Bund
Artikel-Nr.:
     5417F-259253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259253
EAN/GTIN:
     4057221712782
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
din 910 m18x1,5
din 910 m 18
DIN 910 Messing zyl.-Fein Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Feingew. - Abmessung: M 18 x 1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Verschlussschrauben
d2:
23 mm
l:
16 mm
i:
12 mm
c:
4 mm
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Gewindelänge:
12
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Länge:
24
Antriebsgröße:
17
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
s:
8 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Durchmesser:
18 mm
Norm:
910
Weitere Suchbegriffe: din 910 m, 910-18-1,5-Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5113*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3713*
€ 2,82185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1213*
€ 2,52435
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0613*
€ 2,45295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9713*
€ 2,34585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9013*
€ 2,26255
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5113*
€ 1,79845
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.