Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 16 x 1,5 x 21, Messing blank, mit Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 16 x 1,5 x 21, Messing blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 16 x 1,5 x 21, Messing blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 16 x 1,5 x 21, Messing blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 16 x 1,5 x 21, Messing blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 16 x 1,5 x 21, Messing blank, mit Bund
Artikel-Nr.:
     5417F-259252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259252
EAN/GTIN:
     4057221712768
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
din 910 m16x1,5
din 910 m16
DIN 910 Messing zyl.-Fein Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Feingew. - Abmessung: M 16 x 1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Verschlussschrauben
d2:
21 mm
l:
15 mm
i:
12 mm
c:
3 mm
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Gewindelänge:
12
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Länge:
21
Antriebsgröße:
17
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
s:
8 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Durchmesser:
16 mm
Norm:
910
Weitere Suchbegriffe: din 910 m, 910-16-1,5-Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1821*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8921*
€ 2,2516
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6621*
€ 1,9779
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6021*
€ 1,9065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5421*
€ 1,8351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4821*
€ 1,7637
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1821*
€ 1,4067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.