Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 12 x 1,5 x 21, Messing blank, mit Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 12 x 1,5 x 21, Messing blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 12 x 1,5 x 21, Messing blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 12 x 1,5 x 21, Messing blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 12 x 1,5 x 21, Messing blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 12 x 1,5 x 21, Messing blank, mit Bund
Artikel-Nr.:
     5417F-259250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259250
EAN/GTIN:
     4057221712720
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
din 910 m12x1,5
din 910 m
DIN 910 Messing zyl.-Fein Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Feingew. - Abmessung: M 12 x 1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Verschlussschrauben
d2:
17 mm
l:
15 mm
i:
12 mm
c:
3 mm
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Gewindelänge:
12
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Länge:
21
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
s:
6 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Durchmesser:
12 mm
Norm:
910
Weitere Suchbegriffe: din 910 m12, 910-12-1,5-Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8016*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3416*
€ 1,5965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1816*
€ 1,4061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0716*
€ 1,2752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0416*
€ 1,2395
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0016*
€ 1,1919
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8016*
€ 0,9539
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.