Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 6 x 16, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 6 x 16, A4 blank
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 6 x 16, A4 blank
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 6 x 16, A4 blank
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 6 x 16, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258986
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258986
EAN/GTIN:
     4057221990555
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din835 m6x16
DIN 835 A 4 Stiftschrauben, Einschraubende = 2 d - Abmessung: M 6 x 16
Weitere Informationen:
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
24
b=l<125 mm:
18
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
b2:
≤18
b1:
12
d:
6
l:
16
a:
2,5
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
16 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
835
Weitere Suchbegriffe: din 835, din 835 m6, 835-6-16-4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1849*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8768*
€ 3,42339
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3317*
€ 0,39472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3117*
€ 0,37092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3017*
€ 0,35902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2817*
€ 0,33522
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,2349*
€ 0,27953
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2249*
€ 0,26763
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1849*
€ 0,22003
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.