Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 660 Halbrundniete 3x20, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 660 Halbrundniete 3x20, A2 blank
DIN 660 Halbrundniete 3x20, A2 blank
DIN 660 Halbrundniete 3x20, A2 blank
DIN 660 Halbrundniete 3x20, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258188
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258188
EAN/GTIN:
     4057222255950
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 3x20 A2, blank Halbrundniete
Weitere Informationen:
Kopfform:
Halbrundkopf
Ausführung:
Halbrundnieten
Gewicht per 100 in kg:
0,13
Werkstoffart:
Edelstahl
d1:
3
d:
3 mm
l:
20 mm
k:
1,8
e:
1,5
d2:
5,2
Kopfdurchmesser:
5,2 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
20 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0194*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1733*
€ 1,39623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.