Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 27 x 260 4.6 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 27 x 260 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 27 x 260 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 27 x 260 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 27 x 260 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 27 x 260 4.6 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-256507
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     256507
EAN/GTIN:
     4057222727556
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601 27x260 4.6, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft und Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
b:
79
k:
17
e:
45,2
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
79
Gewinde:
M 27
b=l 125-200 mm:
66
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
60
Antriebsgröße:
41
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
41
d:
27
l:
260
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6
Länge:
260 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
601
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, din 601 4.6, din 601, din601 blau verzinkt, 601-27-260-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,2423*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,9323*
€ 10,62944
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,8523*
€ 10,53424
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,5323*
€ 10,15344
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,1823*
€ 9,73694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,8223*
€ 9,30854
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,2423*
€ 7,42834
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.