Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 Ringschrauben M 33, C15/C15E blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580 Ringschrauben M 33, C15/C15E blank
DIN 580 Ringschrauben M 33, C15/C15E blank
DIN 580 Ringschrauben M 33, C15/C15E blank
DIN 580 Ringschrauben M 33, C15/C15E blank
DIN 580 Ringschrauben M 33, C15/C15E blank
Artikel-Nr.:
     5417F-255634
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     255634
EAN/GTIN:
     4057223492613
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 33 C15/C15E, blank Ringschrauben C15E
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
75
d1:
33
d:
33
l:
17
k:
28
h:
128
Kopfform:
Ringkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewinde:
M 33
Spitze:
ohne
Antrieb:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
d4:
70
d3:
126
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
C15/C15E
Durchmesser:
33 mm
Norm:
580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,166*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,3547*
€ 32,55209
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,716*
€ 30,60204
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,6631*
€ 28,15909
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,476*
€ 26,74644
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,926*
€ 26,09194
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,166*
€ 21,61754
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.