Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 467 Rändelmuttern, flache Form, M 10, A1 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 467 Rändelmuttern, flache Form, M 10, A1 blank
DIN 467 Rändelmuttern, flache Form, M 10, A1 blank
DIN 467 Rändelmuttern, flache Form, M 10, A1 blank
DIN 467 Rändelmuttern, flache Form, M 10, A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-252912
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252912
EAN/GTIN:
     4057221646124
Suchbegriffe:
DIN 467
DIN 467 Mutter
DIN 467 Rändelmutter
Mutter DIN 467
DIN 467 10 A1 / 1.4305, blank Rändelmuttern, niedrige Form
Weitere Informationen:
k:
8
h:
10
Kopfdurchmesser:
8
Antrieb:
manuell
ds:
20
dk:
36
d:
10
Schaftdurchmesser:
20 mm
Höhe:
10 mm
Rändelhöhe:
8 mm
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1
Außendurchmesser:
36 mm
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Norm:
467
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,994*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8744*
€ 6,99054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3344*
€ 6,34794
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,5903*
€ 1,89246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5603*
€ 1,85676
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,264*
€ 1,50416
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,224*
€ 1,45656
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,994*
€ 1,18286
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.