Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 464 Rändelschrauben M 8 x 25, hohe Form, A1 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 464 Rändelschrauben M 8 x 25, hohe Form, A1 blank
DIN 464 Rändelschrauben M 8 x 25, hohe Form, A1 blank
DIN 464 Rändelschrauben M 8 x 25, hohe Form, A1 blank
DIN 464 Rändelschrauben M 8 x 25, hohe Form, A1 blank
DIN 464 Rändelschrauben M 8 x 25, hohe Form, A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-252861
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252861
EAN/GTIN:
     4057221642928
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
DIN 464 8x25 A1 / 1.4305, blank Rändelschrauben hohe Form
Weitere Informationen:
Antrieb:
manuell
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
5,86
ds:
16
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
30
d:
8
l:
25
k:
6
h:
15,57
Kopfform:
Rändelkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1
Länge:
25 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
464
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,935*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,21*
€ 71,6499
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,93*
€ 67,7467
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,98*
€ 63,0462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,395*
€ 59,97005
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,265*
€ 59,81535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,935*
€ 49,90265
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.