Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 464 Rändelschrauben M 6 x 30, hohe Form, 5.8 verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 464 Rändelschrauben M 6 x 30, hohe Form, 5.8 verzinkt farblos
DIN 464 Rändelschrauben M 6 x 30, hohe Form, 5.8 verzinkt farblos
DIN 464 Rändelschrauben M 6 x 30, hohe Form, 5.8 verzinkt farblos
DIN 464 Rändelschrauben M 6 x 30, hohe Form, 5.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-252791
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252791
EAN/GTIN:
     4057221644595
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
DIN 464 Stahl galvanisch verzinkt Rändelschrauben, hohe Form - Abmessung: M 6 x 30
Weitere Informationen:
Antrieb:
manuell
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
12
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
24
d:
6
l:
30
k:
5
h:
11,57
Kopfform:
Rändelkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
5.8
Länge:
30 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
464
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, din 464 5.8 m6x30, din 464 m6, din 464, 464-6-30-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,5775*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,2231* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,94*
€ 92,7486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,60*
€ 87,584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,03*
€ 82,1457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,8675*
€ 78,38233
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,5775*
€ 66,13723
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.