Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 464 Rändelschrauben M 8 x 35, hohe Form, 5.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 464 Rändelschrauben M 8 x 35, hohe Form, 5.8 blank
DIN 464 Rändelschrauben M 8 x 35, hohe Form, 5.8 blank
DIN 464 Rändelschrauben M 8 x 35, hohe Form, 5.8 blank
DIN 464 Rändelschrauben M 8 x 35, hohe Form, 5.8 blank
DIN 464 Rändelschrauben M 8 x 35, hohe Form, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-252759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252759
EAN/GTIN:
     4057221645196
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
DIN 464 Stahl Rändelschrauben, hohe Form - Abmessung: M 8 x 35
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
16
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
30
d:
8
l:
35
k:
6
h:
15,57
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Rändelkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
manuell
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
464
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,548*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,368*
€ 2,81792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,178*
€ 2,59182
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,098*
€ 2,49662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,998*
€ 2,37762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,928*
€ 2,29432
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,548*
€ 1,84212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.