Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern, Feingewinde M35x1,5, niedrige Form, mit Fase Form B, 04 Au verzinkt, Gewindesteigung 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 Sechskantmuttern, Feingewinde M35x1,5, niedrige Form, mit Fase Form B, 04 Au verzinkt, Gewindesteigung 1,5 mm
DIN 439 Sechskantmuttern, Feingewinde M35x1,5, niedrige Form, mit Fase Form B, 04 Au verzinkt, Gewindesteigung 1,5 mm
DIN 439 Sechskantmuttern, Feingewinde M35x1,5, niedrige Form, mit Fase Form B, 04 Au verzinkt, Gewindesteigung 1,5 mm
DIN 439 Sechskantmuttern, Feingewinde M35x1,5, niedrige Form, mit Fase Form B, 04 Au verzinkt, Gewindesteigung 1,5 mm
DIN 439 Sechskantmuttern, Feingewinde M35x1,5, niedrige Form, mit Fase Form B, 04 Au verzinkt, Gewindesteigung 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-251911
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251911
EAN/GTIN:
     4057221949263
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
DIN 439 35x1,5 04 Au (Stahl - gedreht), galv. verzinkt farblos, Feingewinde, B Sechskantmuttern, niedrige Form; Feingewinde
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
m:
~17,5
d:
35
e:
-
s:
55
Werkstoff:
04 Au
Normart:
DIN
Form:
B
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
55
Höhe:
14 mm
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
35 mm
Norm:
439
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8675, sechskantmutter iso 8675 stahl, din en iso 8675, 439-35-1,5-04 Au (Stahl - gedreht)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7149*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,4516*
€ 14,8174
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,2116*
€ 14,5318
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,6861*
€ 10,33646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,5261*
€ 10,14606
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,1361*
€ 9,68196
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,5508*
€ 8,98545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,1349*
€ 8,49053
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7149*
€ 6,80073
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.