Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431 Rohrmuttern 1", Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 431 Rohrmuttern 1", Messing blank
DIN 431 Rohrmuttern 1", Messing blank
DIN 431 Rohrmuttern 1", Messing blank
DIN 431 Rohrmuttern 1", Messing blank
DIN 431 Rohrmuttern 1", Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251424
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222573566
EAN/GTIN:
     4057222573566
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 100 Messing, blank, B Rohrmuttern B mit zöll. Rohrgewinde G mit einseitiger Gewindeansenkung
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
s:
46
m:
10,58
d:
1
Normart:
DIN
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Werkstoffart:
Messing
Höhe:
10,58
Durchmesser in Zoll:
1 mm
Norm:
431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4329*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,4469*
€ 14,81181
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,7069*
€ 13,93121
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,3469*
€ 13,50281
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,3416*
€ 3,9765
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1829*
€ 3,78765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0629*
€ 3,64485
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4329*
€ 2,89515
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.