Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 6 x 10, 5.8 verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 6 x 10, 5.8 verzinkt farblos
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 6 x 10, 5.8 verzinkt farblos
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 6 x 10, 5.8 verzinkt farblos
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 6 x 10, 5.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-251109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223510164
EAN/GTIN:
     4057223510164
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 5.8 galvanisch verzinkt Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 10
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Antrieb:
Schlitz
dh:
3
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.500 KGM
W:
3
dk:
10
N:
1,6
d:
6
l:
10
b:
10
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Durchmesser dh:
3
t min.:
2,2
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
1,6
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
10 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
404
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5511* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,96*
€ 109,4324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,04*
€ 103,5776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,35*
€ 97,9965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,92*
€ 93,9148
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 65,55*
€ 78,0045
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,11*
€ 65,5809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.