Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 3 x 8, 5.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 3 x 8, 5.8 verzinkt farblos
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 3 x 8, 5.8 verzinkt farblos
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 3 x 8, 5.8 verzinkt farblos
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 3 x 8, 5.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-251099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223510072
EAN/GTIN:
     4057223510072
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 5.8 galvanisch verzinkt Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 8
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Antrieb:
Schlitz
dh:
1,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,09
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.090 KGM
Durchmesser dh:
1,5
t min.:
1
Vollgewinde:
Ja
W:
1,5
dk:
5,5
N:
0,8
d:
3
l:
8
b:
8
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
0,8
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
8 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
404
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 404, Kreuzlochschraube, kreuzlochschraube m3, kreuzlochschraube, din 404 5.8, 404-3-8-5.8-galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2086*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3386*
€ 0,40293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2986*
€ 0,35533
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2886*
€ 0,34343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2686*
€ 0,31963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2586*
€ 0,30773
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2086*
€ 0,24823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.