Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 4 x 6, 5.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 4 x 6, 5.8 blank
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 4 x 6, 5.8 blank
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 4 x 6, 5.8 blank
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 4 x 6, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251087
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223509960
EAN/GTIN:
     4057223509960
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 5.8 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 6
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
dh:
2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
W:
2
N:
1
Vollgewinde:
Ja
dk:
7
d:
4
l:
6
b:
6
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
1
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
404
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,15*
€ 75,1485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,57*
€ 70,8883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,58*
€ 66,1402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,61*
€ 62,6059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,86*
€ 61,7134
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,01*
€ 51,1819
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,50*
€ 43,435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.