Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 4 x 5, 5.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 4 x 5, 5.8 blank
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 4 x 5, 5.8 blank
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 4 x 5, 5.8 blank
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 4 x 5, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223509953
EAN/GTIN:
     4057223509953
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 5.8 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 5
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
dh:
2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
1
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
W:
2
dk:
7
N:
1
d:
4
l:
5
b:
5
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.8
Länge:
5 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
404
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,32*
€ 58,6908
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,53*
€ 55,3707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,08*
€ 51,2652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,88*
€ 48,6472
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,19*
€ 47,8261
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,30*
€ 39,627
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,13*
€ 33,4747
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.