Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 4 x 63, Messing blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 4 x 63, Messing blank
DIN 94 Splint 4 x 63, Messing blank
DIN 94 Splint 4 x 63, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247619
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247619
EAN/GTIN:
     4057221981652
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 4 x 63
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Werkstoffart:
Messing
d:
3,7
l:
63 mm
b:
8
c:
7,4
a min.:
2
Nennmaß:
4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
63 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,992*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,2992* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,089*
€ 15,57591
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,209*
€ 14,52871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,785*
€ 5,69415
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,665*
€ 5,55135
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,435*
€ 5,27765
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,672*
€ 4,36968
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,992*
€ 3,56048
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.