Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 4 x 20, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 4 x 20, A2 blank
DIN 94 Splint 4 x 20, A2 blank
DIN 94 Splint 4 x 20, A2 blank
DIN 94 Splint 4 x 20, A2 blank
DIN 94 Splint 4 x 20, A2 blank
DIN 94 Splint 4 x 20, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247473
EAN/GTIN:
     4028203866755
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 4x20 1.4300 (X 12 CrNi 18 8), blank Splinte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
a min.:
2
Gewicht per 100 in kg:
0,22
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
3,7
l:
20 mm
b:
8
c:
7,4
Nennmaß:
4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0354*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.