Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x100mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x100mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x100mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x100mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x100mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246472
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246472
EAN/GTIN:
     4055248106676
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 100
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,84
Antriebsgröße:
1,2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7
N:
1,2
d:
4
l:
100
k:
2,6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
100 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1083*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6954*
€ 3,20753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2338*
€ 0,27822
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1875*
€ 0,22313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1755*
€ 0,20885
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1675*
€ 0,19933
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.