Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x4mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x4mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x4mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x4mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x4mm Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417F-246011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246011
EAN/GTIN:
     4057221554405
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
3
l:
4 mm
k:
2
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
Kunststoffgewinde
Kopfdurchmesser:
5,5
Kopfhöhe:
2
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Kunststoff
dk:
5,5
N:
0,8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Polyamid
Länge:
4 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0291*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1509*
€ 2,55957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7863*
€ 2,1257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.