Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 13x80,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 13x80,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 13x80,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 13x80,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 13x80,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-244589
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244589
EAN/GTIN:
     4057221799240
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1 : 50, gedreht - Abmessung: B 13 x 80
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d h10:
13
Werkstoffart:
Stahl
d:
13
l:
80
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
13 mm
Norm:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5189*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,6029*
€ 7,85745
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,1687*
€ 4,96075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8987*
€ 4,63945
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7587*
€ 4,47285
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,3939*
€ 2,84874
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3039*
€ 2,74164
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,9189*
€ 2,28349
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8889*
€ 2,24779
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5189*
€ 1,80749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.