Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 6x90,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 6x90,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 6x90,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 6x90,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 6x90,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-244479
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244479
EAN/GTIN:
     4057221797482
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1 : 50, gedreht - Abmessung: B 6 x 90
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
d h10:
6
Werkstoffart:
Stahl
d:
6
l:
90
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3995*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,822*
€ 3,35818
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1638*
€ 1,38492
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6591*
€ 0,78433
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6391*
€ 0,76053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4895*
€ 0,58251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4795*
€ 0,57061
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3995*
€ 0,47541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.