Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 6x60,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 6x60,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 6x60,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 6x60,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 6x60,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-244476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244476
EAN/GTIN:
     4057221797390
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1 : 50, gedreht - Abmessung: B 6 x 60
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d h10:
6
Werkstoffart:
Stahl
d:
6
l:
60
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2566*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6406*
€ 3,14231
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9689*
€ 1,15299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4278*
€ 0,50908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4178*
€ 0,49718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3878*
€ 0,46148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3778*
€ 0,44958
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3066*
€ 0,36485
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2566*
€ 0,30535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.