Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben M 4 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Linsenschrauben M 4 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 7985 Linsenschrauben M 4 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 7985 Linsenschrauben M 4 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 7985 Linsenschrauben M 4 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 7985 Linsenschrauben M 4 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 7985 Linsenschrauben M 4 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 7985 Linsenschrauben M 4 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-24197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24197
EAN/GTIN:
     4028203398072
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 4x10 4.8, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Gewinde:
M4
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
8
d:
4
l:
10 mm
k:
3,1
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Kreuzschlitz Größe:
2
Kopfform:
Linsenkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00914*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16827*
€ 2,58024
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84391*
€ 2,19425
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7592*
€ 2,09345
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,02749*
€ 0,03271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02113*
€ 0,02514
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01813*
€ 0,02157
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,01271*
€ 0,01512
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00914*
€ 0,01088
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.