Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 16, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 16, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 16, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 16, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 16, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 16, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-24130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24130
EAN/GTIN:
     4055248067496
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 8x16 4.8, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
16 mm
b:
34
f:
2
k:
4
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kreuzschlitz Größe:
4
Gewinde:
M 8
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
14,5
s:
4
N:
2
d:
8
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Länge:
16 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0449*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.