Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 16, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 16, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 16, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 16, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 16, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 16, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-24121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24121
EAN/GTIN:
     4055248067458
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 6x16 4.8, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
N:
1,6
f:
1,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
11
s:
3
d:
6
l:
16 mm
b:
28
k:
3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kreuzschlitz Größe:
3
Kopfform:
Linsensenkkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 6
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,91*
€ 46,3029
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,91*
€ 43,9229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,08*
€ 40,5552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,17*
€ 38,2823
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,83*
€ 37,8777
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,31*
€ 24,1689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.