Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 6, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 6, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 6, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 6, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 6, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 6, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-24106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24106
EAN/GTIN:
     4055248067366
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 4x6 4.8, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
f:
1
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
N:
1
l:
6 mm
b:
22
k:
2,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
7,5
s:
2
d:
4
Kreuzschlitz Größe:
2
Kopfform:
Linsensenkkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00897* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,70*
€ 44,863
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,92*
€ 42,7448
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,88*
€ 39,1272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,80*
€ 36,652
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,08*
€ 35,7952
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,94*
€ 21,3486
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.