Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 25, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 25, 4.8 verzinkt farblos
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 25, 4.8 verzinkt farblos
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 25, 4.8 verzinkt farblos
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 25, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-23825
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23825
EAN/GTIN:
     4057221608726
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 25 Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
b:
22
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
1
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
7,5
d:
4
l:
25 mm
f:
1
k:
2,2
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.