Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 16, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 16, 4.8 verzinkt farblos
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 16, 4.8 verzinkt farblos
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 16, 4.8 verzinkt farblos
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 16, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-23823
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23823
EAN/GTIN:
     4055248066420
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16
Weitere Informationen:
b:
22
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
1
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
7,5
d:
4
l:
16 mm
f:
1
k:
2,2
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0142*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.