Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 10, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 10, 4.8 verzinkt farblos
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 10, 4.8 verzinkt farblos
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 10, 4.8 verzinkt farblos
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 10, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-23656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23656
EAN/GTIN:
     4055248066161
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 6x10 4.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Schlitz 4.8
Weitere Informationen:
d:
6
l:
10 mm
b:
28
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Schlitz
b min.:
28
Antriebsgröße:
1,6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
11
N:
1,6
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Länge:
10 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0241*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3191*
€ 2,75973
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9408*
€ 2,30955
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.