Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 5, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 5, 4.8 verzinkt farblos
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 5, 4.8 verzinkt farblos
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 5, 4.8 verzinkt farblos
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 5, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-23623
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23623
EAN/GTIN:
     4057221580688
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4x5 4.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Schlitz 4.8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 4
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
22
N:
1
d:
4
l:
5 mm
b:
22
k:
2,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
7,5
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
5 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0303*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.