Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 40, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 40, 4.8 verzinkt farblos
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 40, 4.8 verzinkt farblos
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 40, 4.8 verzinkt farblos
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 40, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-23621
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23621
EAN/GTIN:
     4055248065997
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4x40 4.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Schlitz 4.8
Weitere Informationen:
d:
4
l:
40 mm
b:
22
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Schlitz
b min.:
22
Antriebsgröße:
1
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
7,5
N:
1
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0194*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2702*
€ 2,70154
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8963*
€ 2,2566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.