Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 3 x 10, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 3 x 10, 4.8 verzinkt farblos
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 3 x 10, 4.8 verzinkt farblos
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 3 x 10, 4.8 verzinkt farblos
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 3 x 10, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-23579
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23579
EAN/GTIN:
     4055248065713
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 3x10 4.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Schlitz 4.8
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
19
Antriebsgröße:
0,8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
5,6
N:
0,8
d:
3
l:
10 mm
b:
19
k:
1,65
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0085*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18227*
€ 2,5969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83012*
€ 2,17784
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75784*
€ 2,09183
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,02665*
€ 0,03171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02029*
€ 0,02415
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01727*
€ 0,02055
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,01195*
€ 0,01422
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0085*
€ 0,01012
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.